Compacte schijf 180/2

Artikelnummer: 554061 180/2

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,63 / Stuk
  • van 15 Stuk
    € 4,69 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
295 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelvergelijking Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelvergelijking 180
Fijnheidsgraad middel
Hardheidsgraad zacht
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Uitvoering 2 A med
Maximaal toerental 22.000 min-1
Producttype Compacte schijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 554061 180/2
EAN/GTIN 4067263290759
Nummer fabrikant 554061 180/2

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Steen
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met het snelwisselsysteem met kunststof draad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan 'in een handomdraai' binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.
Vezelvlies met harsgebonden slijpmiddel, geperste schijfvorm.

Toepassing:

Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.
Bijzonder geschikt voor fijn schuren en afbramen. Laat een fijne finish achter en reduceert de ruwdiepte op alle materialen.

Tip:

Roloc™ Bristle-Disc vindt u onder 573510 e.v.