Compacte schijf XL-UR, ⌀ 76,2 mm, Korrelvergelijking: 100

Artikelnummer: 554067 100
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,68 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,90 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
213 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelvergelijking Prijs per stuk incl. BTW
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Material abraziv Corindon normal (A)
Prescurtare pentru material abraziv A
Comparaţie granulaţie 100
Grad de fineţe grosier
Grad de duritate dur
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
⌀ discurilor 76,2 mm
Denumirea producătorului XL-DR
Execuţie 8 A coarse
Turaţie maximă 15.000 min-1
Tip produs Disc compact

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 554067 100
EAN/GTIN 30048011171952
Nummer fabrikant 7000028470

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Omschrijving

Execuţie:

Sistemul de schimbare rapidă cu filet exterior din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de şlefuit „cu o singură rotire” a mâinii în cel mai scurt timp.
Pânză de fibră cu material abraziv acoperit cu răşină, formă presată a discului.

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea eficientă a suprafeţelor mici, chiar şi la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operaţiile cu mai multe faze.
Recomandat în special pentru şlefuire fină şi debavurare. Lasă în urmă o finisare delicată şi reduce adâncimea rugozităţii tuturor materialelor.

Notă:

Roloc™ Bristle-Disc ea se vedea începând de la Cod 573510.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Compacte schijf XL-UR, ⌀ 76,2 mm, Korrelvergelijking: 100

Compacte schijf XL-UR, ⌀ 76,2 mm, Korrelvergelijking: 100

op aanvraag
Op voorraad
213 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 16,68
vanaf 10  Stuks
€ 13,90
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
6,53 €
vanaf 15  Stuks
5,44 €
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
33,48 €
vanaf 5  Stuks
27,90 €
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
37,44 €
vanaf 5  Stuks
31,20 €
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %
Grad de fineţe grosier grosier grosier grov
Grad de duritate dur dur dur hård
Comparaţie granulaţie 100 100 100 100
Material abraziv Corindon normal (A) Corindon normal (A) Corindon normal (A) normalkorund (A)
Prescurtare pentru material abraziv A A A A
Tip produs Disc compact Disc compact Disc compact Kompaktskiver