Viltlamellen-polijstborstel Schacht-⌀ 6 mm ZY8050

Artikelnummer: 552213 ZY8050

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 25,32 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 21,10 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hardheidsgraad zacht
    Kop-⌀ 80 mm
    Koplengte 50 mm
    Schacht-⌀ 6 mm
    Producttype Polijststift

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 552213 ZY8050
    EAN/GTIN 4045197723048
    Nummer fabrikant 552213 ZY8050

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Waaiervormig rond de schacht geplaatst vilt.

    Toepassing:

    Polijsten met verhoogde flexibiliteit en aanpassing aan contouren. Door de middelharde en zachte uitvoering na elkaar te gebruiken, kunnen zeer fijne spiegelglansoppervlakken worden verkregen.

    Tip:

    Viltlamellen-polijstborstels en viltpolijstborstels moeten in combinatie met slijp- en polijstpasta’s als nr. 552250 / 555740 worden gebruikt. Aanbevolen omtreksnelheid 5 −10 m/s.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen