SOGX 070305-W IC808 Precision Ground Inserts with DT General Use Chipformer and a Wiper for MNC Large Diameter Drills

Artikelnummer: 5510343
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie COMBICHAM
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5510343
EAN/GTIN 7291075307689
Nummer fabrikant 5510343
L-nummer L24160 30

Omschrijving

Omschrijving:

Boorinzetstukken, hoekradius (RE) 0,5 mm, diameter incirkel (IC) 7,7 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 3,6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 7,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,6 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "COMBICHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen