MNC 330-165 A32-175-09-5D Large Diameter Indexable Drills with a Pilot Drilling Head and One Flat Shank, Drilling Depth 5xD

Artikelnummer: 3202868
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie COMBICHAM
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3202868
    EAN/GTIN 7291075307450
    Nummer fabrikant 3202868
    L-nummer L24040 578

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijkantdiameter (DC) 33 mm, totale lengte (OAL) 263,65 mm, effectieve lengte (LU) 168,64 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 17,5 mm
    • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 42 mm
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 33 mm
    • Bundeldiameter (DF) 42 mm
    • L/D-bereik 5xD
    • Voer de naam (MIID) SOGT 09T306-W in
    • Totale lengte (OAL) 263,65 mm
    • Lengte kraag (LPR) 203,6 mm
    • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
    • Schachtlengte (LS) 60 mm
    • Effectieve lengte (LU) 168,64 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "COMBICHAM" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen