MNC 410-205 A40-239-10-5D Large Diameter Indexable Drills with a Pilot Drilling Head and One Flat Shank, Drilling Depth 5xD

Artikelnummer: 3202876
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie COMBICHAM
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3202876
    EAN/GTIN 7291075307535
    Nummer fabrikant 3202876
    L-nummer L24040 973

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, snijkantdiameter (DC) 41 mm, totale lengte (OAL) 317,65 mm, effectieve lengte (LU) 209,64 mm

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 23,9 mm
    • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 50 mm
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 41 mm
    • Bundeldiameter (DF) 50 mm
    • L/D-bereik 5xD
    • Voer de naam (MIID) SOGT 100408-W in
    • Totale lengte (OAL) 317,65 mm
    • Lengte kraag (LPR) 249,64 mm
    • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
    • Schachtlengte (LS) 68 mm
    • Effectieve lengte (LU) 209,64 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "COMBICHAM" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen