ICP 239 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO P Materials

Artikelnummer: 5506657
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5506657
    EAN/GTIN 7291075247381
    Nummer fabrikant 5506657
    L-nummer L24050 2108

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorkoppen, snijkantdiameter (DC) 23,9 mm, code snijplaatzitting (SSC) 23,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 graden

    Kenmerk:

    • Snijdiameter (DC) 23,9 mm
    • Functionele lengte (LF) 9,71 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 23,0 in
    • Snijplaat dikte (S) 13,33 mm
    • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
    • Puntlengte (PL) 3,62 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen