SOMT 110408-DT IC808 Inserts for drilling milling, with chipbreaker 4 cutting edges.

Artikelnummer: 5507876
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie DR-TWIST
    Producttype Wisselplaat voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5507876
    EAN/GTIN 7291075107326
    Nummer fabrikant 5507876
    L-nummer L24160 69

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Boorinzetstukken, hoekradius (RE) 0,8 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 11,5 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,8 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,8 mm
    • Diameter incirkel (IC) 11,5 mm
    • Snijplaat dikte (S) 4,8 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen