DR2,48>2,6-6,5-2-10/11CA DR Boren grote diameter (57-80 mm) met hulzen en één vlakke schacht

Artikelnummer: 6158413
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6158413
EAN/GTIN 7291075278156
Nummer fabrikant 6158413
L-nummer L24150 36

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Drill bodies, snijdiameter (DC) 2,48″, totale lengte (OAL) 11,65″, bruikbare lengte (LU) 6-1/2″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 2,48″
  • Snijdiameter maximum (DCX): 2,637″
  • Snijdiameter minimum (DCN): 2,48″
  • Decimaal equivalent: 2,48″
  • Flensdiameter (DF): 2,95″
  • Functionele lengte (LF): 8,409″
  • Totale lengte (OAL): 11,65″
  • Uitstekende lengte (LPR): 8-1/2″
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Schachtlengte (LS): 3,15″
  • Bruikbare lengte (LU): 6-1/2″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen