WPEX 060400R12 IC908 Single-sided, ground and polished, for precion machining.

Artikelnummer: 5505994
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5505994
EAN/GTIN 7291075125146
Nummer fabrikant 5505994
L-nummer L24320 35

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/doorsteken, spaanvormer X, hoekradius (RE) 0 mm, richting (HAND) Rechtshandig, snijlengte (L) 6 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijelement (S) 4 mm

Kenmerk:

  • Spanformer X.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 12 graden
  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Richting (rechts)
  • Lengte mes (L) 6 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Diameter montagegat (D1) 3,7 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4 mm
  • Maximale voeding 0,2 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,2 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.