TPGX 090204-L IC20 Triangular, 11° positive flank, ground chipformer for finishing.

Artikelnummer: 5504406
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5504406
    EAN/GTIN 7291075125702
    Nummer fabrikant 5504406
    L-nummer L23950 3376

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - draaien/groeven, spaanvormer X, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 9,52 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 5,56 mm, dikte snijelement (S) 2,38 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer X.
    • Hoofdvrijloophoek (AN) 11 graden
    • Hoekradius (RE) 0,4 mm
    • Lengte mes (L) 9,52 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
    • Diameter montagegat (D1) 3 mm
    • Diameter incirkel (IC) 5,56 mm
    • Snijplaat dikte (S) 2,38 mm
    • Maximale voeding 0,2 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 1 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,15 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen