IHAXF 10-12/16 IHAXF Boring bar.

Artikelnummer: 4550704
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ITSBORE
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550704
EAN/GTIN 7291075141580
Nummer fabrikant 4550704
L-nummer L23900 318

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstaven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, totale lengte (OAL) 65 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Totale lengte (OAL) 65 mm
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 35 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "ITSBORE" Bekijk alles