• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

IHFF 25 IHFF Insert holders.

Artikelnummer: 4550329
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Artikelnummer 4550329
EAN/GTIN 7291075141962
Nummer fabrikant 4550329
L-nummer L23900 177

Omschrijving

Omschrijving:

Accessoires Spindels, montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 40 mm, montagediameter, min. werkstukzijde (DCONNWS) 28 mm, interfacemaat (CSI) 30, schachtmaat (SS) MB25

Kenmerk:

  • Invoerdiameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 40 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 28 mm
  • Interfacegrootte (CSI) 30
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) TPGX 0902...
  • Schachtgrootte (SS) MB25