CCMT 060204 IC20N 80° Rhombic Inserts with a 7° Positive Flank for Semi-Finish and Finish Turning

Artikelnummer: 5502720
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5502720
EAN/GTIN 7291075096828
Nummer fabrikant 5502720
L-nummer L23950 3107

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer T, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 6,45 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 6,35 mm, dikte snijelement (S) 2,38 mm

Kenmerk:

  • Spanformer T
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 6,45 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
  • Diameter montagegat (D1) 2,8 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,38 mm
  • Maximale voeding 0,22 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,12 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.