{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Vertanding Z3 | |
Vertanding afkorting | Z3 | |
Vertandingstype | met spaanbreker | |
Vertandingsfijnheidsgraad | middel | |
Snijmateriaal | HSS | |
Vorm | E1220 | |
Vormbeschrijving | Druppel | |
Kop-⌀ | 12 mm | |
Koplengte | 20 mm | |
Totale lengte | 60 mm | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
Producttype | Stiftfrees |
Artikelnummer | 540800 E1220 | |
EAN/GTIN | 4045197966872 | |
Nummer fabrikant | 540800 E1220 |