Stiftfrees Z3 − middel, met spaanbreker C0616

Artikelnummer: 540800 C0616
op aanvraag
Op voorraad
149 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht-⌀: 6

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Serie ‌Vertanding Z3
Vertanding afkorting Z3
Vertandingstype met spaanbreker
Vertandingsfijnheidsgraad middel
Snijmateriaal HSS
Vorm C0616
Vormbeschrijving Cilindrisch met ronde top (WRC)
Kop-⌀ 6 mm
Koplengte 20 mm
Totale lengte 60 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 540800 C0616
EAN/GTIN 4045197156068
Nummer fabrikant 540800 C0616

Omschrijving

Uitvoering:

Schacht-⌀ 6 mm.
Stiftfrezen van HSS voor trillingsgevoeligere toepassingen.
Vorm cilindrisch met ronde top (WRC).

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Stiftfrees Z3 − middel, met spaanbreker C0616

Stiftfrees Z3 − middel, met spaanbreker C0616

op aanvraag
Op voorraad
149 stuks direct leverbaar
€ 7,20
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar
€ 29,90
Vormbeschrijving Cilindrisch met ronde top (WRC) Cilindrisch met ronde top (WRC)
Totale lengte 60 55
Kop-⌀ 6 6
Snijmateriaal HSS AlTiSiN
Schacht-⌀ 6 6
Serie ‌Vertanding Z3 GARANT Master Cast
Producttype Stiftfrees Stiftfrees

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen