Stiftfrees Z3 − middel, met spaanbreker C1225

Artikelnummer: 540800 C1225
op aanvraag
Op voorraad
175 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht-⌀: 6

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie ‌Vertanding Z3
    Vertanding afkorting Z3
    Vertandingstype met spaanbreker
    Vertandingsfijnheidsgraad middel
    Snijmateriaal HSS
    Vorm C1225
    Vormbeschrijving Cilindrisch met ronde top (WRC)
    Kop-⌀ 12 mm
    Koplengte 25 mm
    Totale lengte 65 mm
    Schacht-⌀ 6 mm
    Producttype Stiftfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 540800 C1225
    EAN/GTIN 4045197156099
    Nummer fabrikant 540800 C1225

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Schacht-⌀ 6 mm.
    Stiftfrezen van HSS voor trillingsgevoeligere toepassingen.
    Vorm cilindrisch met ronde top (WRC).

    Toepassing:

    Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.