{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | GARANT Master Uni | |
Vertandingstype | Ongelijke vertanding | |
Vertandingsfijnheidsgraad | middel | |
Snijmateriaal | HM TiAlN | |
Coating | TiAlN | |
Vormbeschrijving | Conisch ronde top | |
Kop-⌀ | 10 mm | |
Koplengte | 20 mm | |
Totale lengte | 60 mm | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
Producttype | Stiftfrees |
Artikelnummer | 540222 L1020 | |
EAN/GTIN | 4062406586980 | |
Nummer fabrikant | 540222 L1020 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Stiftfrees gecoat GARANT Master Uni – middel, HM TiAlN, Type: L1020
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 50,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
387 stuks direct leverbaar
30,60 €
€ 18,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 41,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Vormbeschrijving | Conisch ronde top | Conisch ronde top | Conisch ronde top |
Totale lengte | 60 mm | 65 mm | 60 mm |
Kop-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Snijmateriaal | HM TiAlN | HM | HM |
Vertandingstype | Ongelijke vertanding | kruisvertand | Ongelijke vertanding |
Schacht-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Producttype | Stiftfrees | Stiftfrees | Stiftfrees |