{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | GARANT Master Uni | |
Vertandingstype | Ongelijke vertanding | |
Vertandingsfijnheidsgraad | middel | |
Snijmateriaal | HM TiAlN | |
Coating | TiAlN | |
Vormbeschrijving | Bol | |
Kop-⌀ | 16 mm | |
Koplengte | 14 mm | |
Totale lengte | 54 mm | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
Producttype | Stiftfrees |
Artikelnummer | 540222 D1614 | |
EAN/GTIN | 4062406586850 | |
Nummer fabrikant | 540222 D1614 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stiftfrees gecoat GARANT Master Uni – middel, HM TiAlN, Type: D1614
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 49,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 42,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 42,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 44,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
€ 30,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 41,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Vormbeschrijving | Bol | Bol | Bol | Bol | Bol | Bol |
Totale lengte | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 60 mm | 54 mm |
Kop-⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Vertandingsfijnheidsgraad | middel | fijn | grof | zeer grof (non-ferro / alu) | middel | middel |
Schacht-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Producttype | Stiftfrees | Stiftfrees | Stiftfrees | Stiftfrees | Stiftfrees | Stiftfrees |
Koplengte | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |