{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | GARANT Master Uni | |
Vertandingstype | Ongelijke vertanding | |
Vertandingsfijnheidsgraad | middel | |
Snijmateriaal | HM TiAlN | |
Coating | TiAlN | |
Vormbeschrijving | Cilindrisch zonder kopvertanding | |
Kop-⌀ | 10 mm | |
Koplengte | 20 mm | |
Totale lengte | 60 mm | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
Producttype | Stiftfrees |
Artikelnummer | 540222 A1020 | |
EAN/GTIN | 4062406586683 | |
Nummer fabrikant | 540222 A1020 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Stiftfrees gecoat GARANT Master Uni – middel, HM TiAlN, Type: A1020
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
€ 43,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 40,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
271 stuks direct leverbaar
25,70 €
€ 15,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
35,80 €
€ 24,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte | 60 mm | 60 mm | 64 mm | 60 mm |
Kop-⌀ | 10 mm | 10 mm | 9,5 mm | 10 mm |
Snijmateriaal | HM TiAlN | HM | HM | HM |
Vertandingsfijnheidsgraad | middel | zeer fijn | middel | middel |
Serie | GARANT Master Uni | Vertanding Z FINE | Vertanding Z7 | GARANT Master Uni |
Producttype | Stiftfrees | Stiftfrees | Stiftfrees | Stiftfrees |
Koplengte | 20 mm | 20 mm | 19 mm | 20 mm |