Millimar N 1702 M Module voor 2 inductieve sleutels m.DK

Artikelnummer: 5331120DKS
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
Producttype Gegevensinterface

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5331120DKS
EAN/GTIN 4059192061289
Nummer fabrikant 5331120DKS
L-nummer L40080 3098

Omschrijving

Uitvoering:

  • Flexibel combineerbare RS-485 busmodules
  • Krachtige aansluitmodules voor analyse van meetsensoren (inductief/pneumatisch)
  • Synchrone gegevensopvraag van meerdere aangesloten sondes
  • Aansluiting van de N 1700 modules via USB-interface op de slimme en universele interface met de slimme en universeel toepasbare evaluatie- en configuratiesoftware Millimar Cockpit
  • Aansluiting van alle meettastertypen van een compatibiliteit via één en dezelfde module
  • Flexibele en modulaire productcombinatie voor het oplossen van klantspecifieke meettaken
  • Max. theoretische busdatasnelheid van 4189 waarden/s (afhankelijk van het aantal aangesloten kanalen)

Omschrijving:

Module voor inductieve meettasters Millimar N 1702 M
  • Flexibel combineerbare RS-485 busmodules
  • Krachtige aansluitmodules voor de evaluatie van meetsensoren (inductief/pneumatisch)
  • Synchrone gegevensopvraag van meerdere aangesloten meettasters
  • Verbinding van de N 1700 modules via USB-aansluiting met de slimme en universeel toepasbare RS-485 busmodules. interface met de slimme en universeel toepasbare evaluatie- en configuratiesoftware Millimar Cockpit
  • Aansluiting van alle typen tasters van een compatibiliteit via één en dezelfde module
  • Flexibele en modulaire productcombinatie voor het oplossen van klantspecifieke meettaken
  • Max. theoretische busdatasnelheid van 4189 waarden/s (afhankelijk van het aantal aangesloten kanalen)

Kenmerk:

  • Toepassing: Slimme en flexibele combinatie van meetmodules en software om meettaken op maat op te lossen.
  • Foutlimiet: 0,3% (min. 0,2 μm)
  • Numerieke toename µm: 0,1
  • Meetbereik inductieve sonde: ± 5000
  • Meetbereik inductieve sonde: ± 500
  • Meetbereik inductieve sonde: ± 2000
  • Meetbereik inductieve sonde: ± 1000
  • Voeding: + 5V van N 1700 Bus
  • Gegevensoverdrachtsnelheid: 4189 Hz
  • Stroomverbruik: 115 mA
  • Breedte (mm): 77 mm
  • Diepte (mm): 66 mm
  • Hoogte (mm): 54.8 mm
  • Bedrijfstemperatuur tot: 40 °C
  • Werktemperatuur MAX: 35 °C
  • Werktemperatuur MIN: 10 °C
  • Knopingangen: 2
  • Gewicht product: 0.27 kg
  • Temperatuurcoëfficiënt: 0.02 µm/°C
  • Bedrijfstemperatuur van: 0 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.