1303 Inductieve sonde met radiale kabeluitgang

Artikelnummer: 5313030
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5313030
EAN/GTIN 4059192054878
Nummer fabrikant 5313030
L-nummer L40100 672

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hoge operationele robuustheid, omdat het meetsysteem gescheiden is van de geleider en opspanas
  • Uitstekende opspaneigenschappen
  • Meetpen gemonteerd in kogelgelagerde geleider
  • Meetpen uitneembaar via draadheffer
  • Specificaties chemische bestendigheid: bestand tegen olie, benzine, water en alifaten. Matig bestand tegen zuren, basen, oplosmiddelen en ozon

Omschrijving:

Inductieve taster Millimar 1303
  • Geschikt voor Mahr-LVDT Meetbereik hefboom, fijne wijzer, taster: ± 1 mm
  • Draadafname
  • Meetkracht (tekst): 0,75 N +/- 0,15 N
leveringsomvang: Sleutel voor voorslaginstelling

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Temperatuurcoëfficiënt: 0.09 µm/°C
  • Afstand onderste aanslag MAX: 0 mm
  • Meetbereik start_mm: -1 mm
  • Afstand onderste stop MIN: -1.1 mm
  • Lagertemperatuur MIN: -10 °C