Inductieve sondes 1340

Artikelnummer: 5313400
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5313400
EAN/GTIN 4059192054908
Nummer fabrikant 5313400
L-nummer L40100 201

Omschrijving

Uitvoering:

  • Alleen te gebruiken met compact lengtemeetapparaat Millimar C 1240 M,
    Millimar C 1202 + N 1702 M-HR of Millimar C 1202 + N 1702 M
  • Hoogste meetnauwkeurigheid en laagste lineariteitsafwijking < 0,01 %, d.w.z. 0,4 ? m over het gehele meetbereik
  • Sonde beschermd tegen vuil en vocht, daarom geschikt voor gebruik in productieruimten
  • Specificaties m.b.t. chemische bestendigheid: bestand tegen olie, benzine, water en alifaten. Matig bestand tegen zuren, basen, oplosmiddelen en ozon

Omschrijving:

Millimar 1340 inductieve taster
  • Compatibiliteit: Mahr 1340 Meetbereik hefboommaat, fijne wijzer, taster: ± 2 mm
  • Vacuümheffing
  • Meetkracht (tekst): 0,75 N

Kenmerk:

  • Heffen / vooruit: Vacuümlift-off
  • Afstand onderste aanslag MAX: 0 mm
  • Meetbereik start_mm: -2 mm
  • Afstand onderste stop MIN: -2.2 mm
  • Bedrijfstemperatuur van: -10 °C
  • Lagertemperatuur MIN: -10 °C