Hardhouten vijlhandvat 80 mm

Artikelnummer: 519400 80
op aanvraag
Op voorraad
454 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Totale lengte 80 mm
Norm DIN 395
Geschikt voor vijllengte (blok-, driekante, halfronde vijlen) 100 mm
Geschikt voor vijllengte (vierkante, ronde vijlen) 100 mm
Producttype Handvat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 519400 80
EAN/GTIN 2050001030429

Omschrijving

Uitvoering:

Hardhout, PEFC-gecertificeerd hout, met een handzame vorm. Beslagring van naadloze stalen buis, diep in het handvat ingeperst; daardoor kan het handvat bij het naar binnen kloppen van de vijl niet barsten. De beslagring is onlosmakelijk met het handvat verbonden.