Hardhouten vijlhandvat, Totale lengte: 70mm

Artikelnummer: 519400 70
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
1.136 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Totale lengte 70 mm
Norm DIN 395
Geschikt voor vijllengte (vierkante, ronde vijlen) 100 mm
Producttype Handvat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 519400 70
EAN/GTIN 2050001029539

Omschrijving

Uitvoering:

Hardhout, PEFC-gecertificeerd hout, met een handzame vorm. Beslagring van naadloze stalen buis, diep in het handvat ingeperst; daardoor kan het handvat bij het naar binnen kloppen van de vijl niet barsten. De beslagring is onlosmakelijk met het handvat verbonden.