Hardhouten vijlhandvat 160 mm

Artikelnummer: 519400 160
op aanvraag
Op voorraad
1.731 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Totale lengte 160 mm
Norm DIN 395
Geschikt voor vijllengte (blok-, driekante, halfronde vijlen) 300 mm - 350 mm
Geschikt voor vijllengte (vierkante, ronde vijlen) 350 mm
Producttype Handvat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 519400 160
EAN/GTIN 2050001029560

Omschrijving

Uitvoering:

Hardhout, PEFC-gecertificeerd hout, met een handzame vorm. Beslagring van naadloze stalen buis, diep in het handvat ingeperst; daardoor kan het handvat bij het naar binnen kloppen van de vijl niet barsten. De beslagring is onlosmakelijk met het handvat verbonden.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen