Carrosserievijl 350×36×4,7 mm 3

Artikelnummer: 519200 3
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Vertanding Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fijnheidsgraad fijn
Vertanding 3
Afstand snijkanten ca. 2,2 mm
Doorsnede 36×4,7 mm
Totale lengte 350 mm
Producttype Carrosserievijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 519200 3
EAN/GTIN 4007220016251
Nummer fabrikant 4007220016251

Omschrijving

Uitvoering:

Snijkanten aan weerszijden, radiaal uit massief materiaal gefreesd; bovenkanten afgerond −dit voorkomt krassen door de rand van de vijl op het werkstuk. De bijzondere snijkantvorm en de positieve snijhoek garanderen een grote materiaalafname.
Afgerond, aan beide zijden gekapt.

Toepassing:

Alle soorten bewerkingen van metaalplaten, in het bijzonder in de auto-industrie, carrosseriebouw en bij reparaties. Met deze carrosserievijlen worden gladde oppervlakken zonder groeven verkregen, die zonder polijsten kunnen worden gelakt.