Carrosserievijl 350×36×4,7 mm, Vertanding: 1

Artikelnummer: 519200 1
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Vertanding Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fijnheidsgraad grof
Vertanding 1
Afstand snijkanten ca. 2,9 mm
Doorsnede 36×4,7 mm
Totale lengte 350 mm
Producttype Carrosserievijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 519200 1
EAN/GTIN 4007220016237
Nummer fabrikant 4007220016237
Manufacturer August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

Snijkanten aan weerszijden, radiaal uit massief materiaal gefreesd; bovenkanten afgerond −dit voorkomt krassen door de rand van de vijl op het werkstuk. De bijzondere snijkantvorm en de positieve snijhoek garanderen een grote materiaalafname.
Afgerond, aan beide zijden gekapt.

Toepassing:

Alle soorten bewerkingen van metaalplaten, in het bijzonder in de auto-industrie, carrosseriebouw en bij reparaties. Met deze carrosserievijlen worden gladde oppervlakken zonder groeven verkregen, die zonder polijsten kunnen worden gelakt.