Vijlborstel, Lengte borsteldeel L3×-breedte L1: 115X40mm

Artikelnummer: 576000 115X40
op aanvraag
Op voorraad
1.169 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Bezettingsmateriaal Staal
Totale lengte L 260 mm
Bezettingsbreedte L1 40 mm
Werklengte L3 115 mm
Lengte borsteldeel H1 8 mm
Producttype Vijlborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 576000 115X40
EAN/GTIN 4017359074824
Nummer fabrikant 03720042

Omschrijving

Uitvoering:

Bezet met staaldraad (vijlenband).

Toepassing:

Voor het reinigen van geribbelde oppervlakken zoals vijlen en dergelijke.