Gefreesde vijl, blok stomp 300 mm

Artikelnummer: 519130 300
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte zonder arend (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Vorm: A
  • Norm: DIN 7264

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fijnheidsgraad fijn
Afstand snijkanten ca. 1,5 mm
Vorm A
Doorsnede 31×7 mm
Lengte zonder arend 300 mm
Norm DIN 7264
voor materiaal VA-staal, harde materialen, kunstharsen, metalen platen. Geschikt voor afschuinen, slijpen, fijn afwerken.
Producttype Gefreesde vijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 519130 300
EAN/GTIN 2050001696250

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
RVS
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gefreesde vijlen onderscheiden zich door de grote scherpte van hun uit massief materiaal gefreesde snijkanten en optimaal gevormde spaankamers. Daardoor worden ook spanen van zacht en uitsmerend materiaal betrouwbaar afgevoerd. Ze gaan niet dichtzitten.
Blok stomp, 3-zijdig gefreesd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen