Sleutelvijl, kap 2 Lengte 100 mm 3

Artikelnummer: 518700 3
op aanvraag
Op voorraad
176 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 7283

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Vormbeschrijving halfrond
    Doorsnede 9×2,5 mm
    Norm DIN 7283
    Producttype Sleutelvijl

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 518700 3
    EAN/GTIN 4009215005172
    Nummer fabrikant 11571000

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    RVS
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Hout
     

    Omschrijving

    Version:

    Key files are manufactured on precision automated machines. They guarantee a high removal rate and long tool−life. The blanks are stamped and ground and given a precise cut of even density and depth using special machines. The finished files have an ideal tooth profile for each type of file. Key files guarantee smoothly filed surface finishes.

    Note:

    For file handles see No. 519600, 519400, 519510 and 519550.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen