{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HCT | |
Maximaal meetbereik | 350 µm | |
Maximaal meetbereik | 0,014 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Aansluiting | USB-interface; Bluetooth-interface | |
Draadloze toepassing | HCT Mobile App; HID (Human Interface Device) | |
Ruwheidsstandaards | DIN / ISO / JIS / ASME | |
Meettraject langsaftasting | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm | |
Meettrajecten volgens norm | 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatisch / N x Lc vrij te kiezen | |
Cutoff (λc) | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm | |
Tastsnelheid | 0,5 / 1,0 mm/s | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081575 LR6 | |
Evaluatie-unit lengte | 160 mm | |
Evaluatie-unit breedte | 50 mm | |
Evaluatie-unit hoogte | 77 mm | |
Gewicht evaluatie-unit | 0,5 kg | |
Producttype | Ruwheidsmeter |
Artikelnummer | 499021 ST2 | |
EAN/GTIN | 4067263410706 | |
Nummer fabrikant | 499021 ST2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Ruwheidsmeter zonder printer, Type: ST2
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
€ 2.950,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 3.490,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | mm / inch |
Gewicht evaluatie-unit | 0,5 kg | 0,5 kg |
Maximaal meetbereik | 0,014 inch | 0,014 inch |
Maximaal meetbereik | 350 µm | 350 µm |
Meettraject langsaftasting | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm |
Cutoff (λc) | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm |
Producttype | Ruwheidsmeter | Ruwheidsmeter |