Ruwheidsmeter met printer M310

Artikelnummer: 499003 M310

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 100,50 / st.
  • € 179,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Bluetooth-interface

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximaal meetbereik 350 µm
Maximaal meetbereik 0,014 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Aansluiting USB-aansluiting; Bluetooth-interface
Meettraject langsaftasting 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Meettrajecten volgens norm 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatisch / N × Lc vrij te kiezen
Cutoff (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Tastsnelheid 0,5 / 1,0 mm/s
Tasterpunt 2 µm
Energievoorziening Accuvoeding
Evaluatie-unit lengte 160 mm
Evaluatie-unit breedte 50 mm
Evaluatie-unit hoogte 77 mm
Gewicht evaluatie-unit 0,5 kg
Producttype Ruwheidsmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 499003 M310
EAN/GTIN 4059192064587
Nummer fabrikant 6910267

Omschrijving

Uitvoering:

Mobiele ruwheidsmeter voor nauwkeurige en normconforme ruwheidsmeting en documentatie volgens de aftastmethode. Met geïntegreerde kalibratiestandaard (uitneembaar). Groot, verlicht 4,3 inch-TFT-touchdisplay. Weergave draaibaar. Aandrijfunit geïntegreerd en apart inzetbaar. LED-lichtbalk voor statusweergave (groen - accustatusweergaven, rood - foutmelding, blauw - meting, gegevensoverdracht), geïntegreerde hoogteverstelling, gegevensbeveiliging als TXT, X3P, CSV en PDF-bestand. Gaussfilter volgens ISO 16610 − 21 (vervangt DIN EN ISO 11562), speciaal filter volgens DIN EN ISO 13565 − 1, IS-filter volgens DIN EN ISO 3274 (uitschakelbaar). Tolerantiebewaking.

Voordeel:

  • Inschakelen en meteen meten − op een logische manier zonder training.
  • MarConnect Duplex-interface voor extern starten van de meting.
  • USB A aansluiting (bijv. voor Bluetooth-stick en scanner).
  • USB B interface (bijv. voor gebruik als massageheugen, aansluiting netstekker).
  • Documentatie door optionele thermische printer voor het afdrukken van profielen en resultaten via Bluetooth- of kabelverbinding.
  • Overdracht van de meetresultaten via kabelverbinding, alternatief via Bluetooth.
  • Software MarWin Roughness Viewer voor eenvoudige evaluaties, bijv. het opstellen van rapporten van maximaal 100 profielbestanden (gratis te downloaden).
  • Opslag van meetprogramma’s (Quick & Easy).
  • Scannen van QR-/barcodes voor het starten van het toegewezen meetprogramma en inlezen van werkstukinformatie (scanner wordt niet meegeleverd).
  • Scannen van QR-/barcodes voor het starten van het toegewezen meetprogramma en inlezen van werkstukinformatie.
  • Automatische cutoff-keuze.
  • Starttoets tegelijk Home-knop voor directe toegang tot startscherm.
  • Snelle toegang tot de gewenste functies door weergave van favorieten op het display.
  • Afstandsbediening (SPC) van MarSurf M 310 door middel van externe software.
  • Conform IATF 16949 – betrouwbare herleidbaarheid met MarConnect.

Levering:

Extra bluetooth printer nr. 499017.
Inclusief aandrijfunit, handprisma, standaardtaster nr. 499004 gr. 6 − 350, geïntegreerde ruwheidsstandaard nr. 499575 inclusief. Fabriekskalibratierapport, geïntegreerde hoogteverstelling, tasterbeveiliging, lader / netadapter, handleiding, draagtas met schouderriem, mini-USB-kabel, verlengkabel aandrijfunit, draagkoffer nr. 499016.

Accessoires:

Reserve- resp. Speciale tasters nr. 499004, tasterverlengstuk nr. 499008, tasterbeveiliging nr. 499038, meetstandaard nr. 499011; 498857, signaalkabel voor MarConnect Duplex-interface nr. 498941 gr. USB2, scanner.

Reservedeel:

Accu nr. 499548 gr. AKKU.

Tip:

Set voor dwarsaftasting op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Ruwheidsmeter met printer  M310

Ruwheidsmeter met printer M310

op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 3.900,00
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
€ 2.950,00
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 3.490,00
Aflezing omschakelbaar mm / inch mm / inch mm / inch
Evaluatie-unit breedte 50 50 50
Evaluatie-unit hoogte 77 77 77
Energievoorziening Accuvoeding Accuvoeding Accuvoeding
Aansluiting USB-aansluiting ;Bluetooth-interface USB-interface ;Bluetooth-interface USB-interface ;Bluetooth-interface
Tastsnelheid 0,5 / 1,0 0,5 / 1,0 0,5 / 1,0
Cutoff (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 0,25 / 0,8 / 2,5 0,25 / 0,8 / 2,5