Taster voor ST2 / PS1 / PS10 / M300 en 310 6-350

Artikelnummer: 499004 6-350
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Minimale boring-⌀ 6 mm
    Producttype Taster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 499004 6-350
    EAN/GTIN 4059192056063
    Nummer fabrikant 6111520

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Standaardtaster voor boringen vanaf 6 mm.