{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximaal meetbereik | 350 µm | |
Maximaal meetbereik | 0,014 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Aansluiting | USB-aansluiting; Bluetooth-interface | |
Meettraject langsaftasting | 1,25 / 4,0 / 12,5 mm | |
Meettrajecten volgens norm | 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatisch / N × Lc vrij te kiezen | |
Cutoff (λc) | 0,25 / 0,8 / 2,5 mm | |
Tastsnelheid | 0,5 / 1,0 mm/s | |
Tasterpunt | 2 µm | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Evaluatie-unit lengte | 160 mm | |
Evaluatie-unit breedte | 50 mm | |
Evaluatie-unit hoogte | 77 mm | |
Gewicht evaluatie-unit | 0,5 kg | |
Producttype | Ruwheidsmeter |
Artikelnummer | 499002 M310 | |
EAN/GTIN | 4059192064549 | |
Nummer fabrikant | 6910260 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Ruwheidsmeter zonder printer M310
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 3.400,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
€ 2.950,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 3.490,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | mm / inch | mm / inch |
Evaluatie-unit breedte | 50 | 50 | 50 |
Evaluatie-unit hoogte | 77 | 77 | 77 |
Energievoorziening | Accuvoeding | Accuvoeding | Accuvoeding |
Aansluiting | USB-aansluiting ;Bluetooth-interface | USB-interface ;Bluetooth-interface | USB-interface ;Bluetooth-interface |
Tastsnelheid | 0,5 / 1,0 | 0,5 / 1,0 | 0,5 / 1,0 |
Cutoff (λc) | 0,25 / 0,8 / 2,5 | 0,25 / 0,8 / 2,5 | 0,25 / 0,8 / 2,5 |