Coördinaten­meetdoorn M5

Artikelnummer: 494250 M5

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 19,60 / st.
  • € 52,60 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaal Kaliberstaal
    ⌀ D 6 mm
    Sleutelwijdte SW 4 mm
    Maat L1 29 mm
    Maat L2 12 mm
    Maat L3 8 mm
    Producttype Meetdoorn

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 494250 M5
    EAN/GTIN 4046122918607
    Nummer fabrikant 220631

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Coördinaten­meetdoorn voor bepaling van de positie en uitlijning van binnendraden bij gebruik van een coördinatenmeetmachine of tactiele meetmicroscoop MM1 met tactiel meetsysteem TP20.

    Toepassing:

    Door een spoedverandering in de schroefdraad rust de doorn op twee schroefgangen (boven en onder) en is deze gecentreerd over de flank in de schroefdraad. Op het gladde functievlak wordt door middel van tasters de uitlijning in de ruimte gemeten.