Coördinaten­meetdoorn M14

Artikelnummer: 494250 M14

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 19,60 / st.
  • € 52,60 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaal Kaliberstaal
    ⌀ D 14 mm
    Sleutelwijdte SW 12 mm
    Maat L1 67 mm
    Maat L2 28 mm
    Maat L3 20 mm
    Producttype Meetdoorn

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 494250 M14
    EAN/GTIN 4046122918669
    Nummer fabrikant 220637

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Coördinaten­meetdoorn voor bepaling van de positie en uitlijning van binnendraden bij gebruik van een coördinatenmeetmachine of tactiele meetmicroscoop MM1 met tactiel meetsysteem TP20.

    Toepassing:

    Door een spoedverandering in de schroefdraad rust de doorn op twee schroefgangen (boven en onder) en is deze gecentreerd over de flank in de schroefdraad. Op het gladde functievlak wordt door middel van tasters de uitlijning in de ruimte gemeten.