Coördinaten­meetdoorn M4

Artikelnummer: 494250 M4
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Kaliberstaal
⌀ D 6 mm
Sleutelwijdte SW 4 mm
Maat L1 29 mm
Maat L2 12 mm
Maat L3 7 mm
Producttype Meetdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 494250 M4
EAN/GTIN 4046122918591
Nummer fabrikant 220630

Omschrijving

Uitvoering:

Coördinaten­meetdoorn voor bepaling van de positie en uitlijning van binnendraden bij gebruik van een coördinatenmeetmachine of tactiele meetmicroscoop MM1 met tactiel meetsysteem TP20.

Toepassing:

Door een spoedverandering in de schroefdraad rust de doorn op twee schroefgangen (boven en onder) en is deze gecentreerd over de flank in de schroefdraad. Op het gladde functievlak wordt door middel van tasters de uitlijning in de ruimte gemeten.