M18FMTIW2P12-0X snoerloze slagmoersleutel 1/2″ pen

Artikelnummer: 4933478452
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
    Producttype Slagschroefmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4933478452
    EAN/GTIN 4058546346430
    Nummer fabrikant 4933478452
    L-nummer L00800 1138

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Verlichting met drie LED's
    • Compacte bouwvorm met slechts 152 mm lengte
    • Leiding voor M22 schroeven
    • M18 FUEL® slagmoersleutel met 881 Nm losdraaimoment en 745 Nm koppel
    • Uiterst compacte bouwvorm met slechts 152 mm lengte, ideaal voor toepassingen op moeilijk bereikbare plaatsen
    • DRIVE CONTROL® maakt het de gebruiker mogelijk, schakelen tussen vier verschillende snelheids- en koppelinstellingen
    • Nauwkeurig werken, helpt schade aan schroef en materiaal te voorkomen, voor maximale prestaties en de zwaarste toepassingen en voor slim werken; het gereedschap schakelt automatisch uit zodra de schroefverbinding is gemaakt
    • Automatische uitschakelcontrole past niet meer dan 47 Nm koppel toe bij het vastzetten met de hand om overmatig vastdraaien te voorkomen
    • Drie LED's zorgen voor een optimale verlichting van het werkgebied
    • 1/2 vierkante borgpen
    • Metalen riemclip
    • De nieuwste generatie borstelloze POWERSTATE® motor, REDLINK Plus® elektronica en REDLITHIUM® batterijen leveren krachtige prestaties en een lange levensduur van de batterij in zware toepassingen
    • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productlijn

    Kenmerk:

    • Inbegrepen: Geen batterijen inbegrepen
    • Batterij: Li-ion
    • Batterijsysteem: M18
    • Aantal batterijen/batterijen: 0
    • Type batterijen/batterijen: Li-ion
    • Per technologie: Brandstof
    • Geleverd: HD Box
    • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 2,3 (M18 B5)
    • Gewicht met accupack: 2,3
    • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
    • Idle snelheid [min_1]: 0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
    • Max. Koppel [Nm]: 475 / 610 / 745 / 47
    • maximale boutdiameter: 22
    • maximaal stationair toerental (1e versnelling): 1250
    • max. stationair toerental (2e versnelling): 1950
    • max. stationair toerental (3e versnelling): 2575
    • max. stationair toerental (4e versnelling): 1325
    • Max. Boutdiameter: M22
    • min. Stationair toerental (1e versnelling): 0
    • min. Stationair toerental (2e versnelling): 0
    • min. Stationair toerental (3e versnelling): 0
    • min. Stationair toerental (4e versnelling): 0
    • min. Toerental: 0
    • Productvariant: M18 FMTIW2P12-0X
    • toerental [min_1]: 0-900 / 0-2100 / 0-3100
    • spanning [V]: 18

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen