Forceer inzetstuk 1/2″ HEX 6x67 mm SHOCKWAVE

Artikelnummer: 4932478064
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932478064
EAN/GTIN 4058546339975
Nummer fabrikant 4932478064
L-nummer L01850 2192
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Power bit inzetstuk met binnenzeskant en 1/2 aandrijfvierkant conform DIN 3121 / ISO 1174-2
  • Geschikt voor bevestigingswerkzaamheden met hogere aandraaimomenten, past direct op slagmoersleutels met 1/2 binnenzeskant
  • Gat voor bevestiging op gereedschappen en adapters met penvergrendeling

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: HEX6 1/2″ slagbitmof

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen