Forceer inzetstuk 1/2″ HEX 5x67 mm SHOCKWAVE

Artikelnummer: 4932478063
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932478063
EAN/GTIN 4058546339968
Nummer fabrikant 4932478063
L-nummer L01850 2191

Omschrijving

Omschrijving:

  • Power bit inzetstuk met binnenzeskant en 1/2 aandrijfvierkant conform DIN 3121 / ISO 1174-2
  • Geschikt voor bevestigingswerkzaamheden met hogere aandraaimomenten, past direct op slagmoersleutels met 1/2 binnenzeskant
  • Gat voor bevestiging op gereedschappen en adapters met penvergrendeling

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: HEX5 1/2″ slagbitmof

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen