M18ONEFHIWF12-0X snoerloze slagmoersleutel

Artikelnummer: 4933459726
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
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933459726
EAN/GTIN 4058546028985
Nummer fabrikant 4933459726
L-nummer L00800 362

Omschrijving

Omschrijving:

  • Volledig aanpasbaar gereedschap via ONE-KEY™ app
  • Opslaan van profielen voor toepassingsspecifieke herhaalbaarheid
  • Inventarisatiefunctionaliteit voor algeheel wagenparkbeheer
  • Krachtige 1
  • 356 Nm koppel in een compact ontwerp: slechts 213 mm lang
  • DRIVE CONTROL maakt het mogelijk om snel te schakelen tussen 4 schakelfasen met verschillende snelheids- en koppelinstellingen
  • Fase 4 - voor een optimale mix van kracht en precisie bij het losdraaien van schroeven met 1898 Nm losbreekkoppel en 750 min-11 voor een goede controle
  • Controleer snelheid en koppel individueel
  • Volledige aanpassing van de gereedschapinstellingen via de ONE-KEY® app, om het gereedschap precies aan uw behoeften aan te passen
  • ONE-KEY® Tool Tracker & Security geeft u ook de mogelijkheid om de laatst bekende positie van uw gereedschap te bekijken
  • 1/2 snap ring bevestiging
  • 100% systeem compatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Per technologie: Brandstof
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 3,3 (M18 B5)
  • Gewicht met accu: 3,3
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Laadstation beschikbaar: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0-550/0-1400/0-1750/0-1750
  • Max. Koppel [Nm]: 130 / 400 / 1356 / 1356
  • max. schroefdiameter: 33
  • max. stationair toerental (1e versnelling): 550
  • max. stationair toerental (2e versnelling): 1400
  • max. stationair toerental (3e versnelling): 1750
  • max. stationair toerental (4e versnelling): 1750
  • Max. Boutdiameter: M33
  • min. Stationair toerental (1e versnelling): 0
  • min. Stationair toerental (2e versnelling): 0
  • min. Stationair toerental (3e versnelling): 0
  • min. Stationair toerental (4e versnelling): 0
  • min. Toerental: 0
  • Productvariant: M18 ONEFHIWF12-0X
  • toerental [min_1]: 0-950/0-1750/0-2100/0-2100
  • spanning [V]: 18

Levering:

Riemclip, HD-box

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires