M18ONEIWF12-0X snoerloze slagmoersleutel

Artikelnummer: 4933459198
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
    Producttype Slagschroefmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4933459198
    EAN/GTIN 4002395289936
    Nummer fabrikant 4933459198
    L-nummer L00800 185

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Aanpasbare instellingen dankzij de ONE-KEY® app
    • Opslaan van aangepaste instellingen in het geheugen van het gereedschap
    • Makkelijk beheren van uw gereedschap en apparatuur
    • M18® FIWF12 met nieuwe ONE-KEY® technologie
    • Maakt via Bluetooth™ verbinding met de ONE-KEY® app
    • Volledige aanpassing van de gereedschapinstellingen via de ONE-KEY® app om het gereedschap precies op uw behoeften af te stemmen
    • Controle over toerental, koppel, start- en eindsnelheid, overbelastingsbeveiliging en de LED werkplekverlichting
    • Configureer de ideale instellingen voor elke toepassing
    • Programmeer/ sla profielen op voor absolute controle
    • Kies uit een aantal voorgeïnstalleerde toepassingsprofielen of maak eenvoudig uw eigen profiel voor het optimale resultaat
    • Sla tot 4 individuele profielen op in het interne geheugen van het gereedschap voor snelle veranderingen tijdens het werk
    • Breng alle gereedschap- en inventarisinformatie samen in één en voorraadinformatie in één programma - voor een volledig overzicht van uw werkuitrusting
    • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks
    • Werkingssfeer: Riemclip

    Kenmerk:

    • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
    • Batterij: Li-ion
    • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
    • Batterijsysteem: M18
    • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
    • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
    • Per technologie: Brandstof
    • Geleverd: HD Box
    • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 1,8 (M18 B5)
    • Gewicht met accu: 1,8
    • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
    • Laadstation beschikbaar: Nee
    • Nullastsnelheid [min_1]: 900/1400/1900/2500
    • Max. Koppel [Nm]: 40/120/220/300
    • max. stationair toerental (1e versnelling): 900
    • max. stationair toerental (2e versnelling): 1400
    • max. stationair toerental (3e versnelling): 1900
    • max. stationair toerental (4e versnelling): 2500
    • min. slagsnelheid: 1300
    • Productvariant: M18 ONEIWF12-0X
    • slagsnelheid [min_1]: 1300/2100/2550/3200
    • spanning [V]: 18

    Levering:

    Geen batterijen inbegrepen, geen oplader inbegrepen, HD-box

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen