M18ONEIWF12-502X snoerloze slagmoersleutel

Artikelnummer: 4933451374
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
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933451374
EAN/GTIN 4002395160525
Nummer fabrikant 4933451374
L-nummer L00800 81

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aanpasbare instellingen dankzij de ONE-KEY® app
  • Opslaan van aangepaste instellingen in het geheugen van het gereedschap
  • Makkelijk beheren van uw gereedschap en apparatuur
  • M18® FIWF12 met nieuwe ONE-KEY® technologie
  • Maakt via Bluetooth™ verbinding met de ONE-KEY® app
  • Volledige aanpassing van de gereedschapinstellingen via de ONE-KEY® app om het gereedschap precies op uw behoeften af te stemmen
  • Controle over toerental, koppel, start- en eindsnelheid, overbelastingsbeveiliging en de LED werkplekverlichting
  • Configureer de ideale instellingen voor elke toepassing
  • Programmeer/ sla profielen op voor absolute controle
  • Kies uit een aantal voorgeïnstalleerde toepassingsprofielen of maak eenvoudig uw eigen profiel voor het optimale resultaat
  • Sla tot 4 individuele profielen op in het interne geheugen van het gereedschap voor snelle veranderingen tijdens het werk
  • Breng alle gereedschap- en inventarisinformatie samen in één en voorraadinformatie in één programma - voor een volledig overzicht van uw werkuitrusting
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productreeks
  • Werkingssfeer: Riemclip

Kenmerk:

  • Batterij meegeleverd: 2 x M18 B5
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 5,0
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/accu's: 2
  • Type batterijen/accu's: Li-ion
  • Met technologie: Brandstof
  • Bijgeleverd: HD Box
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 1,8 (M18 B5)
  • Gewicht met accupack: 1,8
  • Inbegrepen lader: M12-18 FC
  • Laadstation beschikbaar: Ja
  • Oplaadtijd accu: 59
  • Idle snelheid [min_1]: 900/1400/1900/2500
  • Max. Koppel [Nm]: 40/120/220/300
  • max. stationair toerental (1e versnelling): 900
  • max. stationair toerental (2e versnelling): 1400
  • max. stationair toerental (3e versnelling): 1900
  • max. stationair toerental (4e versnelling): 2500
  • min. Toerental: 1300
  • Productvariant: M18 ONEIWF12-502X
  • toerental [min_1]: 1300/2100/2550/3200
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: riemclip

Levering:

Leveringsomvang 2 x 18 V / 5,0 Ah Rode Li-Ion-accu, snellader M12-18 FC, riemclip, HD-box.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen