beschermhuls voor meethuls voor MultiCheck digitaal M6

Artikelnummer: 486515 M6
Nieuw product.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadspoed 1 mm
Schroefdraad M13×1 6g
Diameter 15 mm
Materiaal 1.4305
Producttype Beschermhuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 486515 M6
EAN/GTIN 4046122634972

Omschrijving

T.b.v.:

Basisapparaat 486511 gr. 2-10 resp. meethuls 486512 gr. 2-10.