beschermhuls voor meethuls voor MultiCheck digitaal M18

Artikelnummer: 486515 M18
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadspoed 2,5 mm
Schroefdraad M22×1 6g
Diameter 23,5 mm
Materiaal 1.4305
Producttype Beschermhuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 486515 M18
EAN/GTIN 4046122634910

Omschrijving

T.b.v.:

Basisapparaat 486511 gr. 12-20 resp. meethuls 486512 gr.12-20.