beschermhuls voor meethuls voor MultiCheck digitaal, Schroefdraad: M3

Artikelnummer: 486515 M3
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadspoed 0,5 mm
Schroefdraad M13×1 6g
Diameter 15 mm
Materiaal 1.4305
Producttype Beschermhuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 486515 M3
EAN/GTIN 4046122634941

Omschrijving

T.b.v.:

Basisapparaat 486511 gr. 2-10 resp. meethuls 486512 gr. 2-10.