Eindmaathouder met snelverstelling 200-400 mm

Artikelnummer: 481700 200-400
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 200 mm - 400 mm
Lengte 506 mm
Breedte 30 mm
Producttype Eindmaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 481700 200-400
EAN/GTIN 4030489220824

Omschrijving

Uitvoering:

Eindmaathouder met snelverstelling. Met de gepatenteerde snelverstelling kunnen de paralleleindmaten feilloos en snel worden aangebracht. Een klemmechanisme voorkomt dat de eindmaten eruit vallen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen