Voet voor houder

Artikelnummer: 482900
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
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
Lengte 106 mm
Breedte 70 mm
Hoogte 28 mm
Producttype Voet voor houder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 482900
EAN/GTIN 4030489221210
Fabrikant Kolb & Baumann GmbH & Co. KG, Daimlerstraße 24, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.koba.de

Omschrijving

Uitvoering:

Voet voor opname van eindmaathouders nr. 481700. Voor gebruik als instelkaliber, precisie-hoogteafschrijfapparaat, etc. Voet gelakt, zool geslepen. Het aanslagvlak voor de eindmaathouder is nauwkeurig op de zool afgesteld.