Meetbekken, paar, met cilindrische aanzet 10 mm

Artikelnummer: 481900 10
Prijs instellen 2 Stuk (129,50 € / 1 Stuk)

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aanzet-⌀ per bekpaar (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aanzet-⌀ per bekpaar 10 mm
    Grootste meetdiepte 15 mm
    Breedte 9 mm
    Hoogte 9 mm
    totale lengte 50 mm
    Producttype Meetbek

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 481900 10
    EAN/GTIN 4030489220930

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Meetbekken met cilindrische aanzet DIN 861 blad 2 voor binnen- en buitenmetingen en als instelhulp.

    Tip:

    Meetbekken met breed aanslagvlak voor binnenmeetgereedschappen op aanvraag.